冷却スーツ用チラーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード55671885 品番RCS-100SET
参考基準価格(税別)¥463,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。

用途高温作業場での熱中症対策に。 仕様給水しやすい投入口 トラスコ品番206-5628 セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本 質量(kg)13.8 サイズフリー 電源(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280 定格消費電力(W)125 水槽容量(L)0.4 使用環境温度(℃)25〜50 ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280 冷媒R134a アズワン品番64-5224-84 素材ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする