トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3262 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 55672077 品番 TR3262-94-M
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

(中厚)ポリ65・綿35シリーズ 薄過ぎず、厚過ぎず、丈夫。作業服の伝統的な定番生地。
衝撃の涼しさ 3つの冷却力! 吸気力+循環力+排気力
TR襟芯バンド排気孔 採用:衣服内の風を首元からスムーズに排出する!これが冷却力の大事な要素。
TR楽らく電池操作ポケット:これは本当に便利、もう元には戻れない。バッテリー操作の度に、服の前ファスナーを開閉する必要がない、手間が掛からない。

ブルー×シルバー サイズM 胸囲(cm)114 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 仕様TR 襟芯バンド排気孔あり セット内容服のみ 混率(%)綿65・ポリエステル35 着丈(cm)64
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする