TR1391-107-4L トルネードラカン 冷却服 ベスト TR1391 (服のみ) 日新被服 55672795

TR1391-107-4L トルネードラカン 冷却服 ベスト TR1391 (服のみ) 日新被服 55672795
TR1391-107-4L トルネードラカン 冷却服 ベスト TR1391 (服のみ) 日新被服 55672795
TR1391-107-4L トルネードラカン 冷却服 ベスト TR1391 (服のみ) 日新被服 55672795

トルネードラカン 冷却服 ベスト TR1391 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
色シルバー×オフホワイト
内容量1着注文コード55672795品番TR1391-107-4L
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
¥5,490

(薄)ポリ100シリーズ 薄く、軽い、しなやか、着心地抜群。紫外線防止生地。
衝撃の涼しさ 3つの冷却力! 吸気力+循環力+排気力
TR襟芯バンド排気孔 採用:衣服内の風を首元からスムーズに排出する!これが冷却力の大事な要素。
TR楽らく電池操作ポケット:これは本当に便利、もう元には戻れない。バッテリー操作の度に、服の前ファスナーを開閉する必要がない、手間が掛からない。

色
シルバー×オフホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
75
仕様
TR 襟芯バンド排気孔あり
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする