リランド(RILAND)
リランド(RILAND)の 電気溶接機
リランド(RILAND)の アーク溶接機
リランド(RILAND)の 直流アーク溶接機
フルデジタルインバーター直流溶接機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55672813
品番
MMA202GDM
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現!
200V専用機!
軽量・コンパクト(4.3kg)
質量(kg)
4.3
周波数(Hz)
50/60共用
ケーブル長(m)
ホルダー:3/アース:3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126×234×288
電源電圧(V)
単相200
定格使用率(%)
25
出力電流範囲(A)
(MMA) 40 190