インター注射筒 ガラス先

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55673705 品番00120511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番2-4983-05 容量(mL)10 目盛単位(mL)0.2 材質硬質ガラス 筒先横口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55673669
2023-03-11
用途:
プラスチック接合の溶剤添加用として
教育・研究機関

擦り合わせが正確でないため、空気で圧力をかけると隙間から抜けて圧力をかけられない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする