VAN(翼工業)
VAN(翼工業)の 処置・手術
VAN(翼工業)の 注射・輸液管理
VAN(翼工業)の 注射筒・シリンジ
インター注射筒 ガラス先
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55673714
品番
00111011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-4984-03
容量(mL)
1
目盛単位(mL)
0.01・0.125
材質
硬質ガラス
筒先
中口
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00237000001
タイプ
微量用
先端形状
ルアースリップ式(ガラス)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。