3/22より値下げ!現場を応援

タオル織バスマット 35×50cm ブラウン&ブルー&グリーン 3枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(3枚) 注文コード55675491 品番6792
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) 値下げ
3,898

吸水性が高い綿100%を使用しています。
手軽に簡単に洗え、毎日いつでも清潔です。

材質綿100% 寸法(mm)500×350×5 質量(g)130 目付(g/m2)約740 アズワン品番69-3143-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする