長信ジャパン
長信ジャパンの 空調・水冷ウェア
長信ジャパンの アクセサリ 空調ウェア・服
CJ ファンユニット GF1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55675825
品番
GF1-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証
28V×117L/秒の圧倒的第風量
16V最大風量80L/秒(17%アップ)
簡易水洗い対応
用途
空調服オプションパーツ
付属品
付属ファンケーブル:FY5540
色
SCRAMBLE NAVY
穴径(Φmm)
対応ウエア:90
本体質量(g)
98※ファン1個の値
羽根枚数
5
モーター
ブラシレスモーター
本体厚さ(mm)
Φ106×D39
取付け方法
ネジ式
適合バッテリー
GB428/GB428PD
適正電圧(V)
DC6〜28
稼働時間(時間)
28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
注意
※28V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり7.5時間稼働します。
※22V電圧(風量)は30分語に自動的に16Vモードに切り替わり8.5時間稼働します。
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。