CJ ファンユニット GF1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55675841 品番 GF1-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証
28V×117L/秒の圧倒的第風量
16V最大風量80L/秒(17%アップ)
簡易水洗い対応

用途空調服オプションパーツ 付属品付属ファンケーブル:FY5540 SCRAMBLE PINK 穴径(Φmm)対応ウエア:90 本体質量(g)98※ファン1個の値 羽根枚数5 モーターブラシレスモーター 本体厚さ(mm)Φ106×D39 取付け方法ネジ式 適合バッテリーGB428/GB428PD 適正電圧(V)DC6〜28 稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
注意
※28V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり7.5時間稼働します。
※22V電圧(風量)は30分語に自動的に16Vモードに切り替わり8.5時間稼働します。
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする