GB428-PD 28V PRO-MAX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55675868 品番GB428PD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証
16Vオートモードで11時間稼働
業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)
スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載
専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応
USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート

付属品付属バッテリーケーブル:AC1725 セット内容バッテリー ブラック 本体質量(g)390±5 出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29 充電時間(時間)約3.5 稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23 バッテリー容量(Wh)84.7
注意
※28V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり7.5時間稼働します。
※22V電圧(風量)は30分語に自動的に16Vモードに切り替わり8.5時間稼働します。
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする