長信ジャパン
長信ジャパンの 空調・水冷ウェア
長信ジャパンの アクセサリ 空調ウェア・服
GB428-P 28V PRO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55675877
品番
GB428PRO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証
16Vオートモードで11時間稼働
業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)
ファンと同時出力可能なUSB-A搭載
付属品
付属バッテリーケーブル:AC1725
出力
(USB-A)5V/3A max
本体質量(g)
387±5
出力電圧(V)
(DC)28-22-16-10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×120×29
充電時間(時間)
約3.5
稼働時間(時間)
28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
バッテリー容量(Wh)
84.7
注意
※USBはファンと同時出力可能
※28V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり7.5時間稼働します。
※22V電圧(風量)は30分語に自動的に16Vモードに切り替わり8.5時間稼働します。
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。