あぐらで座れる天然籐回転チェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55675938 品番 0448310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

座面内寸幅をゆったりと取った籐回転座椅子。
男性があぐらを掛けるくらいのサイズでくつろげます。
背面は身体の背中に添うように設計されており、着座時のサポート感を追求しています。
座ったままでも体の向きを変えやすい回転座面仕様にしています。
張地は通年使用に適したジャカード調を採用しています。
和室にはもちろん、洋室にも違和感なく溶け込みます。
組立不要完成品

材質【フレーム】籐(ウレタン塗装)【張地】ポリエステル【中材】ウレタン 質量(kg)6 ナチュラル 背もたれランバーサポート仕様 機能回転式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×57×62 座面高(cm)21
注意
※ロッキング機能はございませんのでご注意ください。
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする