0448420 天然籐サイドテーブル(キャスター付き) ファミリー・ライフ 55675965 0448420 天然籐サイドテーブル(キャスター付き) ファミリー・ライフ 55675965

天然籐サイドテーブル(キャスター付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55675965 品番0448420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

便利なキャスター付き天然籐テーブル。
ソファ横やベッド横に置けば、ちょっとした物を置くときに便利。
下段は小物が置けます。
天板には厚手の強化ガラスを使用。
一部組立式 ※キャスターのみ取り付け

仕様キャスター付き 材質【フレーム】籐・ウレタン樹脂塗装【天板】5mm厚強化ガラス 質量(kg)3 ダークブラウン 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×35×41
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする