多機能電池チェッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55676096 品番No.878
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

分かり易い3段階表示:「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に文字が
光って表示します。単1〜単5形、9V形の乾電池・コイン形リチウム乾電池・アルカリボタン乾電池・ボタン形酸化銀電池・カメラ用リチウムイオン電池
*一部計測出来ない電池もあります。

用途
サイズ:W88xD121xH24mm
重量:約110g(電池含む)
質量(g)110(電池含む) サイズ(mm)W88xD121xH24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする