ANEX
ANEXの その他作業工具
ANEXの 時計修理ツール
マイクロコンビハンマー(鉄+ナイロン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55676121
品番
No.9016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,250
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハン
マー頭部が抜けず、安心です。
ヘッド交換可。(本体装備は鉄平・ナイロン)
用途
【本体】PP、TPE、炭素鋼
全長:180mm
柄幅:56mm
ヘッド径:12mm
テイル幅:15mm
幅(mm)
【テイル】15
全長(mm)
180
ヘッド径(Φmm)
12
柄幅(mm)
56
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55676121
No.9016
75191706
9016
マイクロ・コンビハンマー
ANEX
1本
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました