3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 溶接面・遮光メガネ
3M(スリーエム)の 溶接面(自動遮光面)
3M(スリーエム)の 溶接面(自動遮光面)オプション
スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03NC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55676148
品番
630010
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
G5-03E、G5-01対応の液晶フィルター
ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。
研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。
用途
溶接・研磨・切断の幅広い作業に
その他
【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#
適合本体
G5-03E、G5-01
寸法(mm)
【レンズ】550×1070
視界範囲(mm)
550×1070
遮光速度(秒)
0.1ミリ秒 23度時
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。