スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55676157 品番631095
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

G5-03Eの溶接フード
液晶フィルター630010に対応(別売り)
約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。
角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。

用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に 適合本体G5-03E 質量(g)172 寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする