バリアローブ セーフティーエプロンPE

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 55676373 品番 No.2930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
ホワイト 厚さ(mm)0.020±0.002 サイズフリー 幅(cm)72±1 着丈(cm)125±1 ひも長(cm)51±1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする