曜日別特売
No.2660 バリアローブ FGロンググローブPE ゴム付 リーブル 55676407

No.2660 バリアローブ FGロンググローブPE ゴム付 リーブル 55676407
No.2660 バリアローブ FGロンググローブPE ゴム付 リーブル 55676407
No.2660 バリアローブ FGロンググローブPE ゴム付 リーブル 55676407

バリアローブ FGロンググローブPE ゴム付

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)注文コード55676407品番No.2660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
クリアサイズフリー材質ポリエチレン厚さ(mm)0.033±0.002全長(cm)60±0.5中指長(cm)7.6±0.2手の平幅(cm)14.5±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: ①掃除 ②ハンドケアをした後の密閉用として
製造業

丈夫だがごわつかず、使いやすい。他の類似品よりもサラッとしていて感触も良いため好評です。

対象商品 : 55676407
2021-10-23
用途: 庭に置いた大きな水槽の掃除用
サービス業

冬は長そでを着たままこのロンググローブを付けて水槽の掃除をしています。
夫が使うのですがとても喜んでいます。

対象商品 : 55676407
2019-02-18
用途: キッチン・バス廻りの作業に使っています
サービス業

とても便利!濡れない・汚れない、丈が長く、ゴム止めできるのが◎

対象商品 : 55676407
2019-03-03
用途: お墓掃除用
サービス業

都立霊園は木が多すぎて、自分ちの墓を掃除してもすぐに上の木から葉っぱが落ちてきて、掃除してもきりがない。しかも毎月掃除に行っても木や草がすぐに生えてきて、蚊など虫が多くて虫嫌いな私にはとても素手では掃除に行けない。また手を洗う場所も少ないし、水のペットボトルを持参して洗わないといけないからこれは必需品。

1が参考にしています
対象商品 : 55676407
2019-05-07
用途: 清潔なエリアへの干渉時に保護目的として

概ね問題はありませんでしたが、手の大きさにより使用感が変わり、
大きい手の方は使いづらいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする