バリアローブ プラスチック手袋 ライト パウダーフリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード55676513 品番No.2210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
クリア サイズS 厚さ(mm)(指先部)0.09±0.03、(掌部)0.08±0.03、(裾部)0.07±0.03 伸度(%)300 全長(cm)23 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17 手の平幅(cm)8.5 引張強度(MPa)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55676513 No.2210 48355669 No.2210 プラスチック手袋ライトパウダーフリー リーブル プラスチック手袋ライトパウダーフリー リーブル 1箱(100枚) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする