リーブル
リーブルの 手袋・マスク・感染予防
リーブルの 手袋 医療・検査用
バリアローブ プラスチック手袋 ライト パウダーフリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
55676522
品番
No.2210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリア
サイズ
M
厚さ(mm)
(指先部)0.09±0.03、(掌部)0.08±0.03、(裾部)0.07±0.03
伸度(%)
300
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
19
手の平幅(cm)
9.5
引張強度(MPa)
9