サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの プリンター台
プリンタスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55676872
品番
LPS-T5050F
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。
レーザープリンタなどの機器を机の下に収納できます。
ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×535×90
棚段数
1
総耐荷重(kg)
60
仕様
キャスター付
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
3.8
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×535×90
均等耐荷重(kg)
60
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×500