12.5型マルチメディアディスプレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55677117 品番UH1250S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

12.5"4KUHDIPSパネル採用
マルチフォーマットSDI入出力(12G/6G/3G/HD-SDI)対応
2種類のクワッド3G-SDI入出力方式対応(2SI/SQD)
4系統のHDMI入力端子搭載(HDMI2.0×1/HDMI1.4×3)
タリー機能搭載(ミニD-sub9ピン)
1/4インチネジ穴搭載
液晶保護用4Hプロテクトパネルを標準搭載
軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載
2系統の電源入力に対応(DC/4ピンXLR)
外部バッテリー接続に対応(背面Vマウント取付け穴搭載)

付属品ACアダプター/取扱説明書 仕様1/4インチネジ:上下左右各1つ 規格4K/UHD 消費電力(W)最大29 出力12G-SDI×2/3G-SDI×2/イヤホンジャック(3.5mmステレオミニピン) 電源DC12〜24V(推奨15V)/XLR4ピン※スイッチ切替式 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×37×229 入力12G-SDI×2/3G-SDI×2/HDMI2.0×1(HDCP1.4)/HDMI1.4×3(HDCP1.4) コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 入力端子12G-SDI×2 / 3G-SDI×2 / HDMI 2.0×1(HDCP 1.4)/HDMI 1.4×3(HDCP 1.4) スピーカー2W×1(L) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ12.5型 パネル駆動方式IPS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする