付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大14
出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7〜24V(推奨12V)
表面処理グレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166
入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1200
保証期間3年
入力端子3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー1W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ10.1型
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS