7型SDIモデルフィールドモニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55677284 品番75SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

4K@30入出力対応
フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
HDMI入出力端子搭載
3G-SDI入出力端子搭載(75SBのみ)
ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載
バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」)
1/4インチ穴搭載
専用サンシェードを標準付属

付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書 仕様1/4インチ穴数:4 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)最大9.5 出力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC7〜24V 表面処理グレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125 入力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応) コントラスト比1100:1 解像度1920×1200 保証期間1年 入力端子3G-SDI×1/HDMI×1 スピーカーなし 色(本体)ブラック 画面サイズ7型 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする