NO.1 SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品) 大阪魂 55677365 NO.1 SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品) 大阪魂 55677365 NO.1 SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品) 大阪魂 55677365

SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(18個) 材質LDPE 注文コード55677365 品番NO.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は材質・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
材質LDPE 寸法d(mm)10.32 寸法A(mm)4.57 寸法F(mm)3 寸法e(mm)1.3 寸法B(mm)2.92 寸法C(mm)7.94 おねじサイズM3、1/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする