大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(18個)
材質
LDPE
注文コード
55677390
品番
NO.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
色
青
寸法d(mm)
9.53
寸法A(mm)
6.81
寸法F(mm)
4.9
寸法e(mm)
3.23
寸法B(mm)
5.31
寸法C(mm)
9.53
おねじサイズ
M5