NO.7 SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品) 大阪魂 55677417 NO.7 SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品) 大阪魂 55677417 NO.7 SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品) 大阪魂 55677417

SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(16個) 材質LDPE 注文コード55677417 品番NO.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は材質・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
材質LDPE 寸法d(mm)9.53 寸法A(mm)9.27 寸法F(mm)7.65 寸法e(mm)5.94 寸法B(mm)7.62 寸法C(mm)13.49 めねじサイズ3/8"、PT1/8" おねじサイズM8、5/16"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする