NO.8 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677426 NO.8 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677426 NO.8 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677426

アオ SDC カラーキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(16個) めねじサイズM10 注文コード55677426 品番NO.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はめねじサイズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
材質LDPE 寸法d(mm)9.53 寸法A(mm)10.11 寸法F(mm)8.38 寸法e(mm)6.99 寸法B(mm)8.38 寸法C(mm)14.29 めねじサイズM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする