大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
アオ SDC カラーキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(16個)
めねじサイズ
7/16"
注文コード
55677435
品番
NO.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
めねじサイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
色
青
寸法d(mm)
9.53
寸法A(mm)
10.87
寸法F(mm)
9.27
寸法e(mm)
7.59
寸法B(mm)
9.14
寸法C(mm)
15.08
めねじサイズ
7/16"