大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15個)
材質
LDPE
注文コード
55677487
品番
NO.16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
色
青
寸法d(mm)
12.7
寸法A(mm)
15.75
寸法F(mm)
14.1
寸法e(mm)
11.89
寸法B(mm)
13.49
寸法C(mm)
19.05
めねじサイズ
M16、5/8"、PT3/8"
おねじサイズ
M14、PT1/4"