大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(14個)
材質
LDPE
注文コード
55677521
品番
NO.22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
色
青
寸法d(mm)
15.88
寸法A(mm)
19.15
寸法F(mm)
17.53
寸法e(mm)
15.62
寸法B(mm)
17.15
寸法C(mm)
22.23
めねじサイズ
M20
おねじサイズ
M18、PT3/8"