大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
アオ SDC カラーキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(14個)
めねじサイズ
PT1/2"
注文コード
55677530
品番
NO.23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
めねじサイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
色
青
寸法d(mm)
15.88
寸法A(mm)
19.94
寸法F(mm)
18.39
寸法e(mm)
15.88
寸法B(mm)
17.53
寸法C(mm)
23.81
めねじサイズ
PT1/2"