NO.26 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677539 NO.26 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677539 NO.26 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677539

アオ SDC カラーキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13個) 注文コード55677539 品番NO.26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はめねじサイズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
材質LDPE 寸法d(mm)12.7 寸法A(mm)20.95 寸法F(mm)19.3 寸法e(mm)16.81 寸法B(mm)18.42 寸法C(mm)25.4 おねじサイズ3/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする