高圧仕上釘打

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55677554 品番 AF552HM
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。
部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。
ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。
押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。
触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。
細径&柔らかいソフトグリップ。
エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。

用途内装、家具木工 付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233 使用ホース内径(Φmm)4以上 使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26(12〜23)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする