NO.31 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677575 NO.31 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677575 NO.31 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677575

アオ SDC カラーキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(11個) めねじサイズPT3/4" 注文コード55677575 品番NO.31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はめねじサイズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
材質LDPE 寸法d(mm)15.88 寸法A(mm)24.77 寸法F(mm)23.37 寸法e(mm)20.42 寸法B(mm)22.1 寸法C(mm)28.58 めねじサイズPT3/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする