NO.45 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677627 NO.45 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677627 NO.45 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677627

アオ SDC カラーキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) めねじサイズM36 注文コード55677627 品番NO.45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はめねじサイズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
材質LDPE 寸法d(mm)19.05 寸法A(mm)34.42 寸法F(mm)32.89 寸法e(mm)29.45 寸法B(mm)31.12 寸法C(mm)38.1 めねじサイズM36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする