P-FS-3DBS ゴムバンド セイワ 55677686 P-FS-3DBS ゴムバンド セイワ 55677686 P-FS-3DBS ゴムバンド セイワ 55677686 P-FS-3DBS ゴムバンド セイワ 55677686

ゴムバンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55677686 品番P-FS-3DBS
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別) アウトレット
¥169139
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3Dフェイスシールド用ゴムバンドになります。

サイズS 内径(cm)50 幅(cm)3 材質織ゴム ブラック 用途装着用ゴムバンド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55677686
2024-03-02
用途:
フェイスガードの固定
その他業種

フェイスガードにつけるには、輪になっていて無理だったので、接着部を切りました。さらに、思ったより伸びなかったので、前の伸び切ったのと繋いで使いました。アジャスター付のがあれば良かったかも と、買ってから思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする