LM-TU432L2 ドラムチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具] 55677966 LM-TU432L2 ドラムチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具] 55677966 LM-TU432L2 ドラムチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具] 55677966 LM-TU432L2 ドラムチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具] 55677966

ドラムチューブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55677966 品番 LM-TU432L2
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

レタツインシリーズ共通消耗品。
電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。
250m巻の大容量!
ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!
箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。
電線径にピッタリだから、ずれにくい!

適合機種LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400 テープ長さ(m)250 チューブ内径(Φmm)3.2(1.25mm2用) アズワン品番64-8598-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
機械装置配線作業時 製造業
製造業

マックス純正なので、問題無く使えました。納品も早く助かります。

対象商品:
55677966
2023-02-20
用途:
機器盤配線
製造業

マックス純正なので、スムーズに問題無く使えた
到着も早かった

対象商品:
55677966
2023-10-30
用途:
機械装置配線作業時
製造業

柔らかく印刷の乗りが良いです。表面が少しザラザラした感じなので、やや滑りにくいです。汚れが付き易いのが聊か難点かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする