画像準備中

モーター駆動定量ポンプVシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(mL/min)(50/60Hz)15/18 最大吐出量(L/h)(50/60Hz)0.9/1.08 材質(Oリング)EPDM 材質(弁座)EPDM 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接続部)VTCE 材質(ボールストッパ)PVC 注文コード55678054 品番V-10R-VTCE-HW-100V1-S-S
参考基準価格(税別)¥208,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は最大吐出量・材質など3種類から選べます 他の種類を見る
最大吐出量(mL/min)(50/60Hz)15/18 最大吐出量(L/h)(50/60Hz)0.9/1.08 最高吐出圧(MPa)0.7 接続口径(Φmm)PVCブレードホースΦ4×Φ9 電圧(V)(50/60Hz)100・110/100・110・115 移送液温(℃)0〜40℃(凍結なきこと) 付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部 種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 接続形式ホース継手 相数単相 材質(Oリング)EPDM 機種10 材質(弁座)EPDM 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接続部)VTCE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 ストローク長(mm)(最大)2 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0〜40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする