最大吐出量(mL/min)(50/60Hz)325/390
最大吐出量(L/h)(50/60Hz)19.5/23.4
最高吐出圧(MPa)0.7
接続口径(Φmm)PVCブレードホースΦ6×Φ11
電圧(V)(50/60Hz)100・110/100・110・115
移送液温(℃)0〜40℃(凍結なきこと)
付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
接続形式ホース継手
相数単相
材質(Oリング)フッ素ゴム
機種300
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
材質(接続部)VTCF
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
ストローク長(mm)6
移送可能粘度(mPa・s)50
移送可能周囲温度(℃)0〜40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有