大阪魂
エンビCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(6個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(5個)
1袋(7個)
1袋(3個)
1個(6個)
1個(3個)
1個(2個)
1個
長さ(mm)
12
12
15
20
8
10
25
30
40
35
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55678230
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法B(mm)
2.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)
5.5×3