曜日別特売
4X15 エンビCAP 大阪魂 55678291

 

4X15 エンビCAP 大阪魂 55678291
4X15 エンビCAP 大阪魂 55678291
4X15 エンビCAP 大阪魂 55678291

エンビCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)
長さ(mm)15
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(6個)注文コード55678291品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法B(mm)3寸法(奥行D×高さH)(mm)7×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする