曜日別特売

モーター駆動定量ポンプVシリーズV-1000-VTCE-FW-100V1-S-S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は材質など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質(Oリング)
EPDM
注文コード
55678544
品番
V-1000-VTCE-FW-100V1-S-S
参考基準価格(税別)¥327,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800
最大吐出量(mL/min)
(50/60Hz)1150/1380
最大吐出量(L/h)
(50/60Hz)69/82.8
最高吐出圧(MPa)
0.3
接続口径
JIS10K15A
電圧(V)
(50/60Hz)100・110/100・110・115
移送液温(℃)
0~40℃(凍結なきこと)
付属品
(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部
種別
標準
質量(kg)
5.5
出力(W)
25
接続
ケーブル・端子台なし
接続形式
フランジ継手
相数
単相
材質(Oリング)
EPDM
機種
1000
材質(弁座)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(ポンプヘッド)
PVC
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
材質(接続部)
VTCE
ストローク数(回/分)
(50/60Hz)108/130
ストローク長(mm)
(最大)6
移送可能粘度(mPa・s)
50
移送可能周囲温度(℃)
0~40
材質(ボールストッパ)
PE
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする