ワイプオールX80 クロスライク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×12パック) 注文コード 55678754 品番 60585
参考基準価格(税別)¥18,240 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。
高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。
布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。
多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。

厚さ厚手 材質パルプ+ポリプロピレン 区分新品 規格食品衛生試験実施済 シリーズワイプオール シートサイズ(mm)339×320 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
使いすて布巾
農・林・水産業

耐久性・吸水性が良く、布と同じように使えて、しかも衛生的です。

対象商品:
55678754
2021-09-07
用途:
部品加工後の拭き取り

丈夫で長持ちします。
価格もそこそこしますが、それ以上の満足感です。

対象商品:
55678763
2021-02-18
用途:
汚れふき取り
菱東漁業 様

なんにでも使います。吸水性良し。脂分もよし。洗って乾してもいいけど,そんなに頻繁に使わないので,ほぼ使い捨てです。

対象商品:
55678763
2021-11-02
用途:
分解・組み立て時の拭き取り

以前までx70を使用していましたが。
もうこれは布と言ってもいいんじゃないでしょうか。
感覚的に70に比べて倍の厚み、拭き取り程度じゃ破れない。
ただ厚くなった弊害で柔軟性も若干落ちましたが。
総合的に70の方が使いやすく感じました。
※自動車の分解整備での使用なので、用途によっては80が良い場合もあるかもですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする