ユニファイブ
ACアダプター UNIシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
プラグ形状
PL05A
PL03B
PL03A
PL04B
PL05A
電力(V/A)
12/2.0
12/5.0
24/2.5
12/7.5
5/3.0
12/1.5
24/0.75
12/1.0
24/0.5
12/2.0
24/1.0
12/3.0
24/1.5
12/3.8
15/3.0
19/2.4
24/1.9
プラグ
EIAJ-4
PL03B
PL03A
EIAJ-2
EIAJ-4
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55678885
品番
UNI324-1220 EIAJ4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.2
寸法A(mm)
5.5
寸法D(mm)
1
寸法B(mm)
3.3
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
98.5×46.8×32.1
プラグ
EIAJ-4
電力(V/A)
12/2.0
プラグ形状
PL05A
RoHS指令(10物質対応)
対応