UA310-0913 EIAJ3 ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ 55678998 UA310-0913 EIAJ3 ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ 55678998

ACアダプター UAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プラグEIAJ3 注文コード55678998 品番UA310-0913 EIAJ3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は出力・プラグ・種別など10種類から選べます 他の種類を見る

CE非対応

ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)4.75 寸法B(mm)1.7 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100〜240 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4 対応- プラグEIAJ3 電力(V/A)9/1.3 プラグ形状PL04C RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする