UN312-0913 EIAJ3 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679016 UN312-0913 EIAJ3 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679016

ACアダプター UNシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55679016 品番 UN312-0913 EIAJ3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

CE対応モデル

ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)4.75 寸法D(mm)- 寸法B(mm)1.7 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100〜240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 プラグEIAJ-3 電力(V/A)9/1.3 プラグ形状PL04C RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55679138
2022-02-04
用途:
計測器の電源として
その他業種

以前のUSのタイプから後継版で、リピートオーダーです。
安心して使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする