UN318-5928 EIAJ2 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679059 UN318-5928 EIAJ2 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679059

ACアダプター UNシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プラグEIAJ-2 注文コード55679059 品番UN318-5928 EIAJ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は出力・プラグ・種別など16種類から選べます 他の種類を見る

5.9V/2.8A CE対応モデル

ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)4 寸法D(mm)- 寸法B(mm)1.7 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100〜240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 対応- プラグEIAJ-2 電力(V/A)5.9/2.8 プラグ形状PL04B RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62107773
2023-02-19
用途:
産業用 クレーンリモコン充電用

注文から翌日届きました。
純正品と同メ-カーですが 電圧が0.1v低い表示でした。問題なく使えてます。
DCプラグのL型もあれば最高でしたが・・・残何ながら ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする