ユニファイブ
ユニファイブの 電源(制御機器)
ユニファイブの 変圧・変換
ユニファイブの 産業用ACアダプタ
ACアダプター UNシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55679077
品番
UN318-0920 EIAJ3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法A(mm)
4.75
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
1.7
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100〜240
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
プラグ
EIAJ-3
電力(V/A)
9/2.0
プラグ形状
PL04C
RoHS指令(10物質対応)
対応